Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep PRM7-PT250/20N

  • ERIKS:14749584
Image 1
Het PRM7 ventiel is een pilootgestuurde overdrukventiel in stapelbare uitvoering. Het is verkrijgbaar met drukbegrenzing op P en afvoer in T, in vijf drukregelbereiken. Deze klep wordt gebruikt als drukbegrenzer in een hydraulisch circuit. Hij wordt geleverd met een inbus-stelschroef en borgmoer. De uitvoering met stelknop is eveneens beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 988,00/ stukexcl. btw

€ 1.195,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG16/Cetop 7
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Van P naar T
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
300 l/min
Instelbereik
10 - 250 bar
Materiaal
Staal
Hoogte
80
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR