€ 316,00/ stukexcl. btw
€ 382,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Indirect |
Type afstelling | Knop |
Uitvoering | Van P naar T |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Instelbereik | 14 - 350 bar |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 50 |
Afdichting materiaal | NBR |