Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep PRM5-DT210/10N

  • ERIKS:14749552
Image 1
Het PRM5 ventiel is een stapelbaar pilootgestuurde overdrukventiel. Deze is beschikbaar met drukbegrenzing op poort P, A, B, op zowel A als B, of met begrenzing op A en B en met kruisontlading. Er zijn vier drukinstelbereiken beschikbaar. Dit ventiel wordt gebruikt als drukbegrenzer in hydraulische circuits en wordt standaard geleverd met een instelschroef met borgmoer. Een uitvoering met stelknop is eveneens beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 404,00/ stukexcl. btw

€ 488,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Van A en B naar T
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
14 - 210 bar
Materiaal
Staal
Hoogte
50
Afdichting materiaal
NBR