Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep PRM3-D210/10N/S

  • ERIKS:14753061
Image 1
Het PRM3 ventiel is een direct werkend overdrukventiel in stapelbare uitvoering. Het is beschikbaar met drukbegrenzing op poort P, A, B, op zowel A als B, of met begrenzing op A en B en met kruisontlading, of met begrenzing op B en afvoer naar A. Er zijn vier drukinstelbereiken beschikbaar. Het ventiel wordt gebruikt als drukbegrenzer in hydraulische circuits of om drukpieken te beperken die ontstaan bij het bewegen van hydraulische actuatoren. Hij wordt standaard geleverd met een instelschroef met borgmoer en een mechanische begrenzing van de maximale instelslag.
Opslaan in lijst

€ 276,00/ stukexcl. btw

€ 333,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Van A naar B en B naar A
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50/75 l/min
Instelbereik
1 - 210 bar
Hoogte
40
Afdichting materiaal
NBR