€ 178,00/ stukexcl. btw
€ 215,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Direct |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Van B naar T |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50/75 l/min |
Instelbereik | 1 - 210 bar |
Hoogte | 40 |
Afdichting materiaal | NBR |