Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep CD1-W5/M1/10

  • ERIKS:14749113
Image 1
CD1-W zijn direct werkende overdrukventielen met ¼" NPT schroefdraadpoorten, geschikt voor flensmontage. Deze ventielen zijn geschikt voor externe aansturing van regelventielen en als stuurventiel voor tweetraps drukregelaars. Ze zijn verkrijgbaar in vier drukregelbereiken tot 350 bar. De druk is instelbaar via een inbus-instelbout of via een stelknop.
Opslaan in lijst

€ 200,00/ stukexcl. btw

€ 242,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Knop
Uitvoering
Paneelmontage
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
3 l/min
Instelbereik
1 - 210 bar
Aansluitingen
1/4" NPT
Afdichting materiaal
NBR