€ 200,00/ stukexcl. btw
€ 242,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Direct |
Type afstelling | Knop |
Uitvoering | Paneelmontage |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 3 l/min |
Instelbereik | 1 - 70 bar |
Aansluitingen | 1/4" NPT |
Afdichting materiaal | NBR |