Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Omschakelventiel MDS5-SB1/10N-D24K1

  • ERIKS:14751213
Image 1
De MDS5 is een schakelklep voor stroomrichtingen of om drukwaarden te selecteren, bedoeld voor sandwichmontage. De aansluiting van de klep parallel op de P – T - A – B lijnen van het circuit maakt het eenvoudig om verschillende hydraulische configuraties te bouwen en minimaliseert drukverliezen. De klep is beschikbaar met DC- of AC-magneten. Als alternatief voor de standaard handbediening is er een beschermde handbediening (boot protected override).
Opslaan in lijst

€ 450,00/ stukexcl. btw

€ 544,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
MDS5
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
100 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR