Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Omschakelventiel MDS3-RSA1/10N-D24K1

  • ERIKS:14750758
Image 1
De MDS3 is een schakelklep voor debietrichtingen of om drukwaarden te selecteren, ontworpen voor sandwichmontage. De aansluitingen van de klep zijn parallel geschakeld aan de P – T - A – B lijnen van het circuit, wat de eenvoudige constructie van verschillende hydraulische configuraties mogelijk maakt en de drukval tot een minimum beperkt. De klep is verkrijgbaar met gelijkstroom- of wisselstroomspoelen. Gelijkstroomspoelen kunnen ook met wisselstroom worden gevoed via connectors met ingebouwde gelijkrichterbrug. Als alternatief voor de standaard handmatige overname zijn er drukknopovername, beschermhoes en mechanische vergrendelingsapparaten.
Opslaan in lijst

€ 318,00/ stukexcl. btw

€ 384,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
MDS3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
50 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR