€ 684,00/ stukexcl. btw
€ 827,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | VP5-P*-MU |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 5781-08 |
Stuurdrukverhouding | 1:2,7 |
Max. werkdruk | 320 bar |
Max. oliestroom | 100 l/min |
Afdichting materiaal | NBR |