Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Gestuurde terugslagklep VP5-P3-MU/12

  • ERIKS:14750282
Image 1
De VP3-P*-MU en VP5-P*-MU kleppen zijn pilootgestuurde terugslagkleppen met hydraulische bediening, waarbij de pilootdruk vrije doorstroming in beide richtingen mogelijk maakt. Voor subplaatmontage. Verkrijgbaar met openingsdruk van 3,5 bar of 5 bar (van A naar B).
Opslaan in lijst

€ 684,00/ stukexcl. btw

€ 827,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
VP5-P*-MU
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 5781-08
Stuurdrukverhouding
1:2,7
Openingsdruk
5 bar
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
100 l/min
Afdichting materiaal
NBR