€ 726,00/ stukexcl. btw
€ 878,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | VP3-P*-MU |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 5781-06 |
Stuurdrukverhouding | 1:3,4 |
Openingsdruk | 5 bar |
Max. werkdruk | 320 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Afdichting materiaal | NBR |