Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Gestuurde terugslagklep NG6 CHM3-D/10N

  • ERIKS:14233485
Image 1
Deze CHM3 is een terugslagklep (veersluitend en conus op randafdichtingen) met hydraulische pilootvoeding. Het montagevlak is volgens de ISO 4401 normen, voor stapelbare montage.

De klep zorgt ervoor dat:
  • de doorstroming in één richting wordt geblokkeerd
  • rije stroming in dezelfde richting mogelijk is wanneer de klep wordt geopend door stuurdruk
  • de stroming in de tegenovergestelde richting wordt gestopt.

Deze CHM3-klep is ideaal voor industriële toepassingen en biedt betrouwbare stromingsregeling door het voorkomen van terugstroming en het beschermen van het systeem tegen ongewenste retourstromen.
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
CHM3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Dubbel
Stuurdrukverhouding
1:3,4
Openingsdruk
3 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50/75 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
40
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
NBR