Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Gestuurde terugslagklep CHM7-SA/11N

  • ERIKS:14750300
Image 1
De CHM7 klep is een pilootgestuurde terugslagklep met veerafsluiting en conus met randafdichtingen, waarbij de pilootdruk vrije doorstroming in beide richtingen toestaat. Stapelbaar ontwerp.
Opslaan in lijst

€ 1.116,00/ stukexcl. btw

€ 1.350,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
CHM7
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG16/Cetop 7
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
13:1
Openingsdruk
2 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
300 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
79,7
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
NBR