€ 1.284,00/ stukexcl. btw
€ 1.553,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | CHM7 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG16/Cetop 7 |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 13:1 |
Openingsdruk | 2 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 300 l/min |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 79,7 |
Type ventiel | Parts in body |
Afdichting materiaal | FKM |