€ 336,00/ stukexcl. btw
€ 406,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | CHM5 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Enkel |
Stuurdrukverhouding | 1:2,3 |
Openingsdruk | 2 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 50 |
Type ventiel | Parts in body |
Afdichting materiaal | FKM |