Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Gestuurde terugslagklep CHM5-SB/11N

  • ERIKS:14750291
Image 1
De CHM5 klep is een pilootgestuurde terugslagklep met veerafsluiting en conus met randafdichtingen, waarbij de pilootdruk vrije doorstroming in beide richtingen toestaat. Stapelbaar ontwerp.
Opslaan in lijst

€ 292,00/ stukexcl. btw

€ 353,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
CHM5
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:2,3
Openingsdruk
2 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
50
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
NBR