€ 222,00/ stukexcl. btw
€ 268,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | CHM2 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG4/Cetop 2 |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 3,5:1 |
Openingsdruk | 2 bar |
Max. werkdruk | 320 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 35 |
Type ventiel | Parts in body |
Afdichting materiaal | NBR |