€ 1.172,00/ stukexcl. btw
€ 1.418,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DSP7K |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG16/Cetop 7 |
Uitvoering klep | 4/2 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 300 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Type plug | Aansluitdoos |
Noodbediening | Blindringmoer |
Explosieveilige norm | ATEX |
Afdichting materiaal | NBR |