Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosieveilige stuurventiel DS3KD2-TB/10N-D24K9T03/CM

  • ERIKS:14750544
Image 1
De D*K* zijn explosieveilige richtingskleppen met magneetbediening, geschikt voor montage op subplaat.

De DS3K* en DSL5BK* zijn direct bediend, terwijl de DSP5RK*, DSP5K*, DSP7K*, DSP8K* en DSP10K* pilot-bediend zijn.

Deze kleppen voldoen aan de ATEX-, IECEx-, INMETRO- en PESO-normen en zijn geschikt voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen, zoals in bovengrondse installaties of mijnbouwtoepassingen.
Er is ook een versie voor lage temperaturen tot -40 °C beschikbaar.

De kleppen zijn verkrijgbaar met gelijkstroomspoelen (DC) of met RAC-spoelen, die gevoed worden met wisselstroom (AC). Een gelijkrichterbrug is geïntegreerd in de spoel.

Er zijn meerdere aansluitmogelijkheden, zowel metrisch als NPT-type.
Kabelwartels zijn beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 714,00/ stukexcl. btw

€ 863,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DS3K
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
80 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
Aansluitdoos
Noodbediening
Met beschermkap
Explosieveilige norm
ATEX
Afdichting materiaal
NBR