€ 754,00/ stukexcl. btw
€ 912,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DS3K |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | 4/2 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Spanning | 120 VRAC |
Type plug | Aansluitdoos |
Noodbediening | Met beschermkap |
Explosieveilige norm | ATEX |
Afdichting materiaal | NBR |