Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosieveilige proportioneel stuurventiel DSE3KD2-C16SA/10N-D24K9T01/CM

  • ERIKS:14752712
Image 1
De DSE3K*, DSPE5K*, DSPE5RK*, DSPE7K*, DSPE8K* en DSPE10K* zijn explosieveilige proportionele stuurventielen voor subplaatmontage. Ze voldoen aan ATEX, IECEx, INMETRO of PESO normen en zijn geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen, voor bovengrondse installaties of mijnen. Een lage-temperatuurversie (tot -40 °C) is eveneens beschikbaar. Ze worden gebruikt om de positie en snelheid van hydraulische actuatoren te regelen. Spooltypes met open centrum, gesloten centrum en voor regeneratieve circuits zijn beschikbaar. De pilootvoorziening kan intern zijn, intern met ingebouwde drukregelklep, of extern. Interne of externe retour. De kleppen zijn verkrijgbaar met 12 of 24 V spoel. Diverse aansluittypen zijn beschikbaar, metrisch of NPT. Kabelwartels zijn beschikbaar. De aansturing kan direct gebeuren via een stroomgestuurde voeding of via een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 1.070,00/ stukexcl. btw

€ 1.294,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSE3K
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
26 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
Aansluitdoos
Noodbediening
Met beschermkap
Afdichting materiaal
NBR