Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosieveilige PDE3KXD2-070/10V-D24K9T01

  • ERIKS:14752921
Image 1
De PDE3K*, PRE3K*, PRE10K*, PRE25K* en PRE32K* zijn explosieveilige proportionele drukregelkleppen, direct of pilootgestuurd, voor subplaatmontage. Ze voldoen aan de ATEX, IECEx, INMETRO en PESO richtlijnen en zijn geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen, zoals bovengrondse installaties of mijnen. Er is een uitvoering beschikbaar voor lage temperaturen tot -40 °C. Deze kleppen worden gebruikt voor het moduleren van de druk in het hydraulisch circuit, en maken het mogelijk om de volledige opbrengst van de pomp te benutten, zelfs bij drukken die dicht bij de ingestelde waarde liggen. Ze beschikken over een mechanische drukbegrenzing in het pilootgedeelte, wat extra veiligheid biedt voor de toepassing. De kleppen zijn verkrijgbaar met 12 of 24 V spoel en met verschillende aansluitingstypes, zowel metrisch of NPT. Kabelwartels zijn beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.206,00/ stukexcl. btw

€ 1.459,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Direct
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
2 l/min
Instelbereik
1.6 - 70 bar
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
2 bar
Explosieveilige norm
IECEx
Afdichting materiaal
FKM