Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosieveilige drukreduceerventiel ZDE3KXD2-SB/10N-D24K9T01/CB

  • ERIKS:14752746
Image 1
De ZDE3K* zijn explosieveilige proportionele drukreduceerventielen, direct werkend, voor montage op een onderplaat.

Ze voldoen aan de ATEX-, IECEx-, INMETRO- of PESO-vereisten en zijn geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen, zoals bovengrondse installaties of in mijnbouwtoepassingen. Er is ook een uitvoering beschikbaar voor lage temperaturen (tot -40 °C).

Deze ventielen worden gebruikt om de druk in secundaire circuitvertakkingen te verlagen, en zorgen zo voor stabiele drukregeling, ook bij variaties in het debiet door het ventiel. De drukinstelling is mogelijk op A-, B- of beide poorten.

De ventielen zijn beschikbaar met een magneetspoel van 12 of 24 V.

Er zijn verschillende aansluittypes beschikbaar, zowel metrisch of NPT. Kabelwartels zijn beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.072,00/ stukexcl. btw

€ 1.297,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
ZDE3K
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in B
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
100 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
15 l/min
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
0 - 30 bar
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Type plug
Aansluitdoos
Noodbediening
Blindringmoer
Explosieveilige norm
IECEx
Afdichting materiaal
NBR