€ 1.032,00/ stukexcl. btw
€ 1.248,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | ZDE3K |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in B |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 100 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 15 l/min |
Spanning | 12 VDC |
Max. druk op T | 0 - 30 bar |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Type plug | Aansluitdoos |
Noodbediening | Met beschermkap |
Explosieveilige norm | ATEX |
Afdichting materiaal | NBR |