Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drukreduceerventiel Z3-P5R/22

  • ERIKS:14749420
Image 1
Z3-P en Z5-P zijn drukreduceerventielen voor subplaatmontage. Ze worden gebruikt om de druk te verlagen in secundaire circuitvertakkingen. Het instelbare drukregelbereik loopt van 5 tot 210 bar. De afvoerpoort (drain) moet rechtstreeks op de tank worden aangesloten.
Er is een uitvoering beschikbaar met een terugslagklep voor vrije doorstroming in de omgekeerde richting.
Opslaan in lijst

€ 536,00/ stukexcl. btw

€ 648,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
Z*-P
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 5781-06
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
5 - 210 bar
Manometer aansluiting
1/4" NPT
Afdichting materiaal
NBR