€ 578,00/ stukexcl. btw
€ 699,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | Z*-P |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 5781-06 |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Instelbereik | 5 - 210 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |