.jpg&w=1536&q=80)
€ 664,00/ stukexcl. btw
€ 803,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | U*-P |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 5781-08 |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 150 l/min |
Instelbereik | 10 - 20 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" NPT |
Afdichting materiaal | NBR |