Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drukontlastklep MRQA-5/1/C/42

  • ERIKS:14750356
Image 1
De MRQA is een automatische ontlastklep voor montage op een subplaat. Deze klep is specifiek bedoeld voor hydraulische systemen met een accumulator, om het energieverbruik van de pomp te optimaliseren zodra de accumulator de gewenste druk heeft bereikt. De MRQA-klep leidt de volledige pompopbrengst naar de tank af zodra de met een stelschroef ingestelde drukwaarde is bereikt. Dit blijft zo totdat de druk in de werklijn B daalt tot een bepaald percentage (63% of 75%, afhankelijk van de uitvoering) van de ingestelde druk. Daarna wordt de pompopbrengst opnieuw naar het circuit geleid via een terugslagklep, totdat de ingestelde druk opnieuw wordt bereikt.

Er is een versie beschikbaar voor aansluiting op een externe terugslagklep (apart te bestellen).

Het ontbreken van de accumulator, een onjuiste voorvuldruk of een onjuiste kalibratie van de drukwaarde op het ventiel veroorzaakt dat het ventiel continu schakelt, wat plotselinge drukpieken in het circuit veroorzaakt.
Opslaan in lijst

€ 742,00/ stukexcl. btw

€ 897,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
MRQA
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
50 - 210 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR