Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drukgecompenseerde stroomregelklep QDE3-30/11N-D00

  • ERIKS:14752513
Image 1
De QDE3 en QDE5 zijn proportionele debietregelventielen met drukcompensatie, geschikt voor montage subplaatmontage. Deze ventielen werken in 2- of 3-weg uitvoering, afhankelijk van hoe de interface op het montagevlak is uitgevoerd. Ze worden gebruikt voor debietregeling in vertakkingen van een hydraulisch circuit of voor snelheidsregeling van hydraulische cilinders. Verkrijgbaar in twee bouwgroottes en vijf debietregelbereiken tot 80 l/min. De aansturing gebeurt rechtstreeks via een stroomgestuurde voeding, of via een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 667,00/ stukexcl. btw

€ 807,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
QDE3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6263-03
Type afstelling
Elektrisch
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
80 l/min
Instelbereik
0-30 l/min
Spanning
zonder spoel
Afdichting materiaal
NBR