€ 1.774,00/ stukexcl. btw
€ 2.146,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | PCM8 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG25/Cetop 8 |
Max. werkdruk | 320 bar |
Max. oliestroom | 300 l/min |
Instelbereik | 8 bar |
Afdichting materiaal | NBR |