Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drukcompensator PCM7-P4/IE/10N

  • ERIKS:14750478
Image 1
2- of 3-weg drukcompensator met vaste instelling, uitgevoerd als stapelbare versie ISO 4401-07. Hij houdt de drukval constant (karakteristiek ∆p van 4 of 8 bar) tussen P en afwisselend de poorten A en B. Hij wordt onder de proportionele richtingsventielen geplaatst om debietregelingsfuncties te creëren die onafhankelijk zijn van drukvariaties. De selectie van de stuurrdruk vanuit de A- en B-wegen vindt automatisch plaats door middel van een ingebouwde shuttlekleps in de compensator.
Opslaan in lijst

€ 940,00/ stukexcl. btw

€ 1.137,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PCM7
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG16/Cetop 7
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
280 l/min
Instelbereik
4 bar
Afdichting materiaal
NBR