Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drukcompensator PCM3-PTV/10N

  • ERIKS:14750396
Image 1
2- of 3-weg drukcompensator, uitgevoerd als stapelbare versie. Hij houdt de drukval (karakteristiek ∆p van 4 of 8 bar) tussen de drukleiding en afwisselend de A- en B-leidingen constant. De compensator is verkrijgbaar in uitvoeringen met vaste of variabele afregeling. Hij wordt gebruikt in combinatie met proportionele richtingsventielen om stroomregelingsfuncties te realiseren die onafhankelijk zijn van drukschommelingen.
Opslaan in lijst

€ 364,00/ stukexcl. btw

€ 440,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PCM3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
7 - 33 bar
Max. druk op T
40 bar
Afdichting materiaal
NBR