.jpg&w=1536&q=80)
€ 476,00/ stukexcl. btw
€ 575,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | X3-P |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 5781-06 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 320 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Instelbereik | 35 - 140 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" NPT |
Afdichting materiaal | NBR |