Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Automatisch omschakelventiel DSB5-RTA/10N/CK

  • ERIKS:14750111
Image 1
DSB3 en DS5B zijn richtingkleppen met zelfomkerende spoel, hydraulisch bediend, voor subplaatmontage. Deze kleppen keren de stroomrichting om wanneer het debiet in de A- of B-leiding stopt (bijvoorbeeld wanneer een cilinder het eindpunt bereikt). Het omkeerproces is onafhankelijk van de druk in de werkleidingen. Deze kleppen zijn voorzien van een zink-nikkel coating, waardoor ze geschikt zijn voor mobiele en milieutoepassingen (zoals afvalpersen) die een sterke corrosiebescherming vereisen.
Opslaan in lijst

€ 426,00/ stukexcl. btw

€ 515,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSB5
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Automatisch
Max. oliestroom
100 l/min
Afdichting materiaal
NBR