Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Automatisch omschakelventiel DSB3-RTA/11N/CK

  • ERIKS:14750109
Image 1
DSB3 en DS5B zijn richtingkleppen met zelfomkerende spoel, hydraulisch bediend, voor subplaatmontage. Deze kleppen keren de stroomrichting om wanneer het debiet in de A- of B-leiding stopt (bijvoorbeeld wanneer een cilinder het eindpunt bereikt). Het omkeerproces is onafhankelijk van de druk in de werkleidingen. Deze kleppen zijn voorzien van een zink-nikkel coating, waardoor ze geschikt zijn voor mobiele en milieutoepassingen (zoals afvalpersen) die een sterke corrosiebescherming vereisen.
Opslaan in lijst

€ 386,00/ stukexcl. btw

€ 467,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSB3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Automatisch
Max. oliestroom
30 l/min
Afdichting materiaal
NBR