Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Afsluitventiel MDF3-F3A/10N-D24K1

  • ERIKS:14751843
Image 1
MDF3 en MCF3 zijn stapelbare afsluitventielen, uitgevoerd met een gelijkstroommagneetspoel of hydraulische bediening, met of zonder controle van de spoelpositie. MDF3 en MCF3 kleppen worden geplaatst onder richtingsregelservokleppen om de veiligheid van het circuit te waarborgen bij stroomuitval. Spoelen zijn verkrijgbaar met drijvend, gesloten, parallelle of kruisstand bij omschakeling. Versies met spoelcontrole hebben geen handbediening en kunnen vanwege hun eigenschappen en mogelijke gebruik in veiligheidskritische machines niet worden gedemonteerd. De spoelpositiecontrole is beschikbaar voor zowel de uitgangspositie als de bediende positie.
Opslaan in lijst

€ 434,00/ stukexcl. btw

€ 525,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
MDF3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
5/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
50 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR