Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Acculaadventiel RQRM3-P5/1/A/I/51N-D24K1/CM

  • ERIKS:14749417
Image 1
RQRM3-P, RQRM5-P, RQRM7-P, RQA5M-P en RQA7M-P zijn ontlastkleppen met elektromagnetische ontluchting, voor subplaatmontage. Deze kleppen zijn specifiek voor circuits met accumulatoren om het energieverbruik van de pomp te optimaliseren. Ze zorgen ervoor dat de pompstroom naar de tank wordt omgeleid wanneer de met de schroef ingestelde drukwaarde wordt bereikt, totdat de druk in de werkleiding B daalt tot een percentage (63% of 75%, afhankelijk van de versie) van de ingestelde druk of wanneer de magneetklep wordt uitgeschakeld. Daarna wordt de pompstroom naar het circuit hersteld door middel van de terugslagklep totdat de ingestelde druk wordt bereikt of totdat het magneetventiel weer wordt uitgeschakeld. RQAM5-P en RQAM7-P zijn al uitgerust met de terugslagklep. In plaats daarvan hebben de RQRM3-P, RQRM5-P en RQRM7-P een X-poort om een terugslagklep op afstand te sturen. Het ventiel is verkrijgbaar met DC of AC magneetventielen. Er zijn drie drukregelbereiken tot 280 bar beschikbaar, instelbaar met een zeskantige schroef. Op aanvraag kunnen ze worden uitgerust met een SICBLOC instelknop.
Opslaan in lijst

€ 635,00/ stukexcl. btw

€ 768,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RQRM*-P
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6264-06
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
200 l/min
Instelbereik
0 - 210 bar
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Noodbediening
Met beschermkap
Afdichting materiaal
NBR