Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Acculaadventiel met terugslagklep RQA5-P5/1/I/42

  • ERIKS:14749370
Image 1
RQR3-P, RQR5-P, RQR7-P, RQA5-P en RQA7-P zijn automatische ontlastventielen geschikt voor subplaatmontage. Deze ventielen zijn speciaal ontworpen voor hydraulische systemen met een accumulator, met als doel het energieverbruik van de pomp te optimaliseren zodra de accumulator de gewenste druk heeft bereikt. De ventielen leiden de volledige pompstroom naar de tank af zodra de via de stelschroef ingestelde drukwaarde is bereikt. Dit gebeurt totdat de druk in de werklijn B daalt tot een bepaald percentage (63% of 75%, afhankelijk van de uitvoering) van de ingestelde druk. Vervolgens wordt de pompstroom opnieuw naar het circuit geleid via een terugslagklep, tot de ingestelde druk opnieuw is bereikt.

De modellen RQA5-P en RQA7-P zijn standaard uitgerust met een terugslagklep. Daarentegen beschikken RQR3-P, RQR5-P en RQR7-P over een X-poort voor een pilotsignaal afkomstig van een externe terugslagklep.

Er zijn drie drukregelbereiken beschikbaar, tot maximaal 280 bar, instelbaar via een zeskantige stelschroef. Op aanvraag kunnen de ventielen worden uitgerust met een SICBLOC-stelknop.

Belangrijk: De afwezigheid van een accumulator, een onjuiste voorvuldruk of een foutieve drukinstelling op het ventiel kan ertoe leiden dat het ventiel voortdurend schakelt, wat plotselinge drukpieken in het circuit veroorzaakt.
Opslaan in lijst

€ 762,00/ stukexcl. btw

€ 922,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RQA*-P
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6264-08
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
400 l/min
Instelbereik
0 - 210 bar
Afdichting materiaal
NBR