Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC 3-weg proportioneel drukreduceerventiel PZE3-025/11N-D12K1

  • ERIKS:14752738
Image 1
De PZE3 is een proportioneel 3-weg drukreduceerventiel, pilootgestuurd, voor montage op een onderplaat. De functie is om de uitlaatdruk in de werkleiding (A) te regelen tot een waarde die evenredig is aan het commando, door de druk in de P-leiding te verlagen en overtollige druk in de werkleiding naar de tank af te voeren. Het ventiel kan rechtstreeks worden aangestuurd door een stroomgestuurde voeding of via een elektronische kaart, apart te bestellen.
Opslaan in lijst

€ 1.060,00/ stukexcl. btw

€ 1.282,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PZE3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in A
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
0 - 25 bar
Spanning
12 VDC
Max. druk op T
2 bar
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR