Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC 3-weg proportioneel drukreduceerventiel met terugkoppeling en OBE PZE3J-210/31N-E0K11A

  • ERIKS:14752770
Image 1
De PZE3J, PZE3JL en PZE3JH zijn proportionele 3-weg drukreduceerventielen, pilootgestuurd, met druksensor en geïntegreerde elektronica, voor montage op een onderplaat.

Hun functie is het regelen van de uitlaatdruk in de werkleiding (A) tot een waarde evenredig aan het commando, door de druk in leiding P te reduceren en overtollige druk uit de werkleiding naar de tank af te voeren.

On-board elektronica voor ventielen met drukterugkoppeling:
  • J-versie:
    Standaard elektronica met analoge interface, met stroom- of spanningssignaal, en een 6-polige + PE aansluiting. Ideaal voor traditionele toepassingen met directe aansturing.
  • JL-versie:
    Compacte en kostenefficiënte elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface, en een 5-polige M12-aansluiting. Perfect voor toepassingen die geavanceerde connectiviteit vereisen.
  • JH-versie:
    Ondersteunt communicatie via fieldbus met EtherCAT-, Ethernet/IP- en Profinet-interfaces, via een 11-polige M12-aansluiting. Optimaal voor geavanceerde industriële toepassingen met complexe communicatiebehoeften.
Opslaan in lijst

€ 2.244,00/ stukexcl. btw

€ 2.715,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PZE3J
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in A
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
0 - 210 bar
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
2 bar
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Type ventiel
Elektrisch signaal +/- 10V
Afdichting materiaal
NBR