€ 1.768,00/ stukexcl. btw
€ 2.139,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | PZE3G |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in A |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Instelbereik | 0 - 70 bar |
Spanning | 24 VDC |
Max. druk op T | 2 bar |
Type plug | 5-polig M12 |
Ingebouwde elektronica | Ja |
Type ventiel | Elektrisch signaal +/- 10V |
Afdichting materiaal | NBR |