Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC 3-weg proportioneel drukreduceerventiel met OBE PZE3G-070/31N-E1K11C

  • ERIKS:14752763
Image 1
De PZE3G, PZE3GL, PZE3GH zijn proportionele 3-weg drukreduceerventielen, pilootgestuurd, met geïntegreerde elektronica, voor montage op een onderplaat.

Ze reguleren de uitlaatdruk in de werkleiding (A) naar een waarde die evenredig is aan het commando, verlagen de druk in de P-leiding en voeren overtollige druk uit de werkleiding af naar de tank.

Beschikbare versies van de geïntegreerde elektronica voor open lus:
  • G-versie:
    Standaard elektronica met een analoge interface, met stroom- of spanningsreferentiesignaal, en een 6-polige + PE-aansluiting. Ideaal voor traditionele toepassingen met directe besturing.
  • GL-versie:
    ompacte en kosteneffectieve elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface en een 5-polige M12-aansluiting. Perfect voor toepassingen die geavanceerde connectiviteit vereisen.
  • GH-versie:
    Ondersteunt communicatie via fieldbus met EtherCAT-, Ethernet/IP- en Profinet-interfaces, via een 11-polige M12-aansluiting. Optimaal voor geavanceerde industriële toepassingen met complexe communicatiebehoeften.
Opslaan in lijst

€ 1.920,00/ stukexcl. btw

€ 2.323,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PZE3G
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in A
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
0 - 70 bar
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
2 bar
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Type ventiel
Elektrisch signaal 4-20 mA
Afdichting materiaal
NBR