Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC 3-weg proportioneel debietregelventiel RPCED1-16/T3/52-24

  • ERIKS:14751922
Image 1
De RPCED1-*/T3 is een proportioneel 3-weg debietregelventiel, druk- en temperatuurgecompenseerd, voor subplaatmontage. Dit ventiel regelt het debiet naar het circuit door het overtollige debiet naar de tank af te voeren. Verkrijgbaar in vijf debietregelbereiken tot 25 l/min. Kan rechtstreeks worden aangestuurd door een stroomgestuurde voeding of door een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 1.114,00/ stukexcl. btw

€ 1.347,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RPCED1-*/T3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6263-03
Type afstelling
Elektrisch
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
250 bar
Instelbereik
0-16 l/min
Spanning
24 VDC
Afdichting materiaal
NBR