€ 1.194,00/ stukexcl. btw
€ 1.444,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | RPCED1-*/T3 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 6263-03 |
Type afstelling | Elektrisch |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Instelbereik | 0-1.5 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Afdichting materiaal | NBR |