Eriks
DUNLOP

DUNLOP Waadbroek Purofort+ Full Safety S5 zwart, mt 45

  • ERIKS:14455408
  • Fabrikant:8713197047605
Image 1
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Goede grip op ongelijke oppervlakken
- Dankzij het unieke recept en de moleculaire structuur van het
materiaal, isoleert deze waadbroek tot temperaturen van -20°C
- Het ontwerp van de laarzen garandeert een perfecte pasvorm en daarmee
optimaal draagcomfort
- De laarzen zijn 100% waterdicht
- De buitenzool van deze laars is bestand tegen olie, wat je ervan
verzekert dat eventuele gevolgen van olieachtige substanties minimale
impact hebben op de beschermende eigenschappen van de laars
- De laars beschermt tegen diverse chemicaliën
- De laarzen bieden schokdemping, ze absorberen de energie in het
hielgebied van de laars zodat de voet minder belast worden tijdens het
lopen
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 446,91/ paarexcl. btw

€ 540,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNLOP