Eriks
DUNLOP

DUNLOP Waadbroek Protomastor PVC groen maat 40

  • ERIKS:23362059
  • Fabrikant:8713197047551
Image 1
Stalen neus en stalen tussenzool
Goede grip op ongelijke oppervlakken
Dankzij het unieke recept en de moleculaire structuur van het materiaal, isoleert deze waadbroek tot temperaturen van -20°C
Het ontwerp van de laarzen garandeert een perfecte pasvorm en daarmee optimaal draagcomfort
De laarzen zijn 100% waterdicht
De buitenzool van deze laars is bestand tegen olie, wat je ervan verzekert dat eventuele gevolgen van olieachtige substanties minimaleimpact hebben op de beschermende eigenschappen van de laars
De laars beschermt tegen diverse chemicaliën
De laarzen bieden schokdemping, ze absorberen de energie in het hielgebied van de laars zodat de voet minder belast worden tijdens hetlopen
Voldoet aan de antislipnorm SRC
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNLOP
Schoenmaat
40
Kniemodel
Ja