Eriks
DUNLOP

DUNLOP Veiligheidsrubberlaars Purofort RigPRO Fur lining Full Safety S5, mt 40

  • ERIKS:14455507
  • Fabrikant:8713197053354
Image 1
- De Rig-Air Fur Lining heeft een bontvoering voor extra warmte en een
behaaglijke pasvorm
- De nieuwe Dunlop Purofort PRO-series laarzen zijn 'true to size' dus
zorg ervoor dat je je normale schoenmaat koopt of een maat groter dan je
huidige Dunlop Purofort laarzen
- Geperfectioneerde pasvorm met het innovatieve Snugfit ontwerp van
Dunlop om wegglijden van de hiel te voorkomen
- Sterk en flexibel
- Lichtgewicht en thermisch isolerend
- De vertrouwde keuze voor professionals in de landbouw en industrie
- Met indicator voor loopvlakslijtage van de buitenzool
- Het profiel van de buitenzool voert modder en water af voor veiligheid
bij elke stap
- Purofort houdt de voeten fris
- Duurzaam Purofort gaat lang mee
- Snij- en slijtvast Purofort garandeert langdurige bescherming
- S5 EN ISO 20345:2011-gecertificeerde stalen neus en tussenzool
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: bruin
Opslaan in lijst

€ 144,62/ paarexcl. btw

€ 174,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNLOP