Eriks
DUNLOP

DUNLOP Veiligheidsrubberlaars Purofort Rig-Air Fur lining Full Safety S5, mt 43

  • ERIKS:14455503
  • Fabrikant:8713197037736
Image 1
- De Rig-Air Fur Lining heeft een bontvoering voor extra warmte en een
behaaglijke pasvorm
- Een ideaal waterdicht Purofort alternatief op de standaard leren
Rigger-laars
- De Rig-Air is lichtgewicht, 100% waterdicht en geïsoleerd tot -20°C
- Deze duurzame, flexibele en eenvoudig te reinigen laars is de perfecte
werklaars voor boorplatformen en bouwterreinen
- Voorzien van handige lipjes, dus gemakkelijk aan te trekken
- Waterdichte laars
- Oliebestendige en antistatische zool
- Energie absorberende zool
- Superieure chemische resistentie
- Voldoet aan de antislipnorm SRC
- Kleur: bruin
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNLOP