Eriks
DUNKER

DUNKER Borstelhoudende DC motor zonder elektronica GR63x55 40V met haakse vertragingskast SG80K i=10 en RE30 encoder

  • ERIKS:12631850
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Serie
63
Type
GR
Uitvoering
Motor 40Vdc + vertraging + encoder
Aansluitspanning
40 VDC
Overbrengingsverhouding
10
Nominaal koppel
180 Ncm
Nominaal toerental
337 tr/min
Nom. stroom (In)
4.9 A
Gewicht
2.5 kg
Asdiameter
10 mm
Aslengte
30 mm